3M(TM) EMS Baliza Mini-Volante - Agua 1257

Número de artículo: 7100178447
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Marcador especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100178447
EAN / GTIN 50051128620378
Número del fabricante 7100178447

Descripción

Ejecución:

Color del producto: azul
Diámetro de aproximadamente 20,1 cm
Los cuatro radios del interior del marcador circular sirven para estabilizar la posición.
1,8 m de profundidad de localización
Altura total: 3,2 cm

Descripción:

La baliza Mini-Volante 1257 se utiliza para marcar las trazas de las tuberias de plastico y los puntos principales de las redes de agua enterradas hasta 1,8 m de profundidad. Su diseño en forma de volante mejora el proceso de instalacion en el terreno.

Característica:

1,8 m de profundidad de detección
Posición de instalación horizontal
No se necesita una fuente de alimentación externa

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra