3M™ Dynatel™ 1434-XR/ID Baliza Superficie Água - Cor Azul

Número de artículo: 7100178153
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Marcador especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100178153
EAN / GTIN 50051128620736
Número del fabricante 7100178153

Descripción

Ejecución:

Color del artículo: Azul
Capture información específica del cliente mediante marcadores de ID
Funcionamiento sin una fuente de alimentación externa
Resistente a los elementos y 50 años de vida útil
Longitud total: 7.62 cm

Descripción:

Marcado preciso, incluso bajo el asfalto. El marcador para instalaciones subterráneas también puede utilizarse a posteriori.

Característica:

La profundidad máxima de localización es de 60 cm
Ideal para el marcado retrospectivo en superficies selladas.
Forma cilíndrica
Antena pasiva en una carcasa de polietileno repelente al agua
Soporta temperaturas de -20° a 50° C
Resistente a la intemperie y con 50 años de vida útil
Funcionamiento sin fuente de alimentación externa
El color se ajusta a las normas de la APWA

Nota:

Para el aislamiento eléctrico hasta 1 kV, para la protección y el sellado de aplicaciones no eléctricas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra