3M™ X5-P4PTCS2 Barbuquejo de primera calidad de 4 puntos, con cierre magnético y selector para cascos de protección SecureFit™

Número de artículo: 7100175589
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 7100175589
EAN / GTIN 04054596595507
Número del fabricante 7100175589

Descripción

Ejecución:

Correa ajustable de 4 puntos para un ajuste rápido y perfecto
Tipo de Producto: Accesorios para cascos
La hebilla magnética permite bloquear y abrir con una mano
Cantidad por caja: 10
Fácil montaje, operación y ajuste

Descripción:

El barboquejo de primera calidad de 4 puntos X5-P4PTCS2 de 3M™ está incluido en la serie X5000 de cascos de protección 3M™ SecureFit™ y también se puede adquirir como repuesto. Nuestro barboquejo ajustable cuenta con una función de selección exclusiva para cambiar entre las normas de seguridad EN397 y EN12492. Nuestro barboquejo es muy fácil de ajustar y posee un cierre de magnético muy sencillo.

Característica:

Barboquejo ajustable de 4 puntos diseñado para un ajuste personalizado, rápido y sencillo
La función de selección patentada le permite cambiar entre las normas de seguridad EN397 y EN12492
La hebilla magnética permite abrocharlo y abrirlo con una sola mano
Accesorio opcional para los cascos de protección 3M™ SecureFit™ de la serie X5500
Fácil de acoplar, usar y ajustar
Sustituye a las piezas dañadas o desgastadas

Nota:

Para uso con cascos de protección 3M™ SecureFit™ Serie X5000 e ideal para aplicaciones de construcción, demolición, silvicultura y petróleo y gas