Ejecución:
Conexión sin pelar los cables
Fácil conexión mediante una ligera presión
Con certificación UL y CSA
Conecta un cable con una sección de 3,0 mm² a 4,0 mm² (derivación) a un conductor pasante y aísla la conexión
Descripción:
El conector IDC eléctrico Scotchlok™ 562 de 3M™ retardante de llama de doble tendido o derivación conecta eléctricamente un extremo de cable (derivación) de 3,0 mm² a 4,0 mm² a un cable pasante (tendido) y aísla la conexión. Nuestro conector cuenta con un exclusivo contacto en "U" que proporciona una conexión eléctrica rápida y fiable.
Característica:
Conector aislado de polipropileno amarillo apto para el empalme en rama o en paralelo
El exclusivo contacto ″U″ proporciona una conexión eléctrica fiable
Rápido y fácil de usar: simplemente se cierra a presión sin necesidad de pelar o retorcer el cable
Aprobado por UL y CSA
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Conecta un extremo de cable de 3,0 mm² a 4,0 mm² (rama) a un cable pasante (recorrido) y aísla la conexión
Nota:
Para una conexión eléctrica rápida y fiable