Ejecución:
Conexión sin pelar los cables
Fácil conexión mediante una ligera presión
Con certificación UL y CSA
Conecta un conductor con una sección de 0,75 mm² a 1,5 mm² (hilo macizo/hilo trenzado) a un conductor con una sección de 1,5 mm² (hilo trenzado) mediante conexión pasante y aísla la conexión.
Descripción:
3M™ Scotchlok™ Conector Multitoma 560 es un conector de doble recorrido o de derivación para empalmes paralelos o de derivación.
Característica:
Conecta un conductor con una sección de 0,75 mm² a 1,5 mm² (hilo macizo/hilo trenzado) a un conductor con una sección de 1,5 mm² (hilo trenzado) mediante una conexión pasante y aísla la conexión
Con certificación UL, CSA y RoHS 2011/65/UE
Nota:
Adecuado para la ramificación o la conexión en paralelo