3M™ Speedglas™ 9100QR Pantalla de soldadura con filtro 9100XXi

Número de artículo: 7100166732
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Máscara de soldadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100166732
EAN / GTIN 04046719965281
Número del fabricante 7100166732
Número L L01140 239

Descripción

Ejecución:

nuevo número de catálogo: 7100166732
Se adapta a muchos de los cascos más populares. El riel de liberación rápida (QR) instalado le permite retirar fácilmente el visor de soldadura para realizar trabajos distintos a la soldadura, sin necesidad de quitarse el casco.
Nivel de oscuridad variable 5, 8, 9-13 para la mayoría de los tipos de soldadura por arco.
El frontal plateado especial de la 9100XXi contiene controles externos y permite un acceso rápido y fácil a los modos de molienda y de memoria
Nueva solución óptica que hace que el campo de visión del filtro sea más brillante, más detallado y más rico en colores. Encendido y apagado automático.

Descripción:

Pantalla de soldadura Speedglas 9100 QR con Casco de Seguridad 3M™ H-701 y Filtro de Soldadura 3M™ Speedglas™ 9100XXi (73x107).

Característica:

¡Introducimos nuestro nuevo y mejor filtro de soldadura! El 3M™ Speedglas™ 9100XXi. Filtro con oscurecimiento automático que ofrece una visión amplia y óptica mejorada que hace la visión a través del filtro más detallada y colorida.
Función filtro de soldadura Auto ON/OFF
La función de retardo permite ajustar el tiempo de paso de oscuro a claro
Se puede ajustar la sensibilidad de detección del arco para conseguir un cambio de tono increíblemente fiable
Se puede fijar en cualquier tono como, por ejemplo, en el tono claro 3 para lijar. Función de retardo para establecer el tiempo de transición de oscuro a claro.
Diseñado para ajustarse a la mayoría de los cascos de seguridad de la industria. Con el raíl QR puede separar fácilmente la pantalla de soldadura mientras mantiene su casco de seguridad para realizar tareas de no soldadura.
Compatible con la mayoría de mascarillas para partículas desechables de 3M™
Compatible con la mayoría de los respiradores de sudor desechables

Nota:

Use for welding applications