3M™ Speedglas™ máscara de soldadura 9100 Aire, sin filtro, con regulador de aire

Número de artículo: 7100166714
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Máscara de soldadura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100166714
EAN / GTIN 04046719834204
Número del fabricante 7100166714
Número L L01140 241

Descripción

Ejecución:

Nuevo número de catálogo: 7100166714
Filtro de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100, a pedir por separado.
El aire debe suministrarse con aire respirable de acuerdo con EN 12021.
La niebla de aceite, el vapor de agua o los olores desagradables no tóxicos en la línea de aire pueden eliminarse a través de una estación de purificación de aire, por ejemplo, los sistemas de filtro 3M™ ACU-1 y ACU-2.

Descripción:

Para la protección respiratoria en un diseño delgado obtenga el sistema de aire 3M™ Speedglas™ Welding Helmet 9100 con 3M™ Versaflo™ Supplied Air Regulator V-500E (filtro de soldadura no incluido), 568500. Se adapta con el filtro de soldadura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 (oscurecimiento pasivo o automático), que debe pedirse por separado. Las ventanas laterales de sombra 5 proporcionan a los usuarios una mejor visión periférica, para que puedan estar más atentos a su entorno.Nuestro regulador de aire suministrado V-500E es un regulador equilibrado, con cinturón y fácil de ajustar, que suministra constantemente el flujo de aire al nivel que usted establezca, desde 170 l/min hasta 305 l/min. Para cumplir los requisitos de la norma EN 12021, el suministro de aire debe ser aire de calidad respirable.Para mayor comodidad y protección, la niebla de aceite, el vapor de agua o los olores no tóxicos y desagradables en el suministro de aire pueden eliminarse fácilmente con una estación de limpieza de aire, como el sistema de filtración 3M™ Aircare™ ACU-03 (montado en la pared) o ACU-04 (independiente).Tenga en cuenta que los reguladores de aire suministrados con calefacción o refrigeración (V-100E/V-200E) están disponibles como reguladores alternativos (sólo como un pedido separado - no como sistema).

Característica:

nuevo número de catálogo: 7100166714
El suministro de aire debe ser con aire respirable según la norma EN 12021

Nota:

Use for welding applications