3M™ Scotch® Cinta de bolsas 8242, Transparente, 150 mm x 66 m

Número de artículo: 7100160319
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100160319
EAN / GTIN 04054596566293
Número del fabricante 7100160319

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Longitud total: 66 m
Anchura total: 150 mm

Descripción:

Los bolsillos adhesivos para correo Scotch® 8242 vienen en un rollo con ventanas no adhesivas impresas en varios idiomas para documentos plegados A4.La presentación en rollo elimina la necesidad de un papel protector para reducir el desperdicio.

Característica:

Borde naranja brillante en los cuatro lados y una ventana rectangular transparente y no adhesiva

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop