3M™ VHB™ LSE-060WF 19 mm x 3 m

Número de artículo: 7100154121
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100154121
    EAN / GTIN 04054596467309
    Número del fabricante 7100154121
    Número L L01310 993

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Blanco
    Longitud total: 3 m
    Anchura total: 19 mm

    Descripción:

    Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-060WF. Es un adhesivo acrílico modificado blanco y de 0,6 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica. La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin necesidad de imprimar en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. Al eliminar la necesidad de imprimar en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones. Su excelente durabilidad y tolerancia a un amplio rango de temperaturas asegura un rendimiento de elevada resistencia y fiabilidad en interiores y exteriores. Este método rápido y sencillo de unión permanente ofrece una elevada resistencia, flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y excelentes propiedades de expansión térmica, por lo que resulta una solución ideal para unir materiales diferentes.

    Característica:

    Pegado rápido y fácil y durabilidad de alto rendimiento// Pegado rápido y fácil y durabilidad de alto rendimiento// Adhesivo acrílico modificado blanco de 0,6 mm con núcleo de espuma acrílica flexible
    Resistencia de uso inmediato gracias al adhesivo sensible a la presión; puede utilizarse sin tratamiento superficial químico previo// Resistencia de uso inmediato gracias al adhesivo sensible a la presión; puede utilizarse sin tratamiento superficial químico previo// Pega plásticos con baja energía superficial y materiales compuestos sin promotores de adhesión.
    Excelente para su uso en exteriores, resistente a los rayos UV y a los disolventes// La junta adhesiva casi invisible garantiza un diseño optimizado
    Cinta adhesiva de doble cara de 0,6 mm de espesor, blanca y de alto rendimiento, fabricada con adhesivo acrílico modificado para pegar polímeros de baja energía (LSE) sin promotor de adhesión// Cinta adhesiva de doble cara de 0,6 mm de espesor, blanca y de alto rendimiento, fabricada con adhesivo acrílico modificado para pegar polímeros de baja energía (LSE) sin promotor de adhesión// Alta resistencia al envejecimiento
    Proporciona un sellado permanente contra el agua, la humedad y otros// Puede sustituir a los métodos de unión mecánica (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos: Elimina la necesidad de taladrar, amolar, atornillar, soldar y la posterior limpieza y acabado// Puede sustituir a los métodos de unión mecánica (remaches, soldaduras, tornillos) o a los adhesivos líquidos: Elimina la necesidad de taladrar, amolar, atornillar, soldar y la posterior limpieza y repaso
    Alta absorción de carga dinámica, amortigua las vibraciones y los choques// La alta absorción de carga dinámica reduce las vibraciones y los choques
    No es necesario taladrar, lijar, repintar, atornillar, soldar o volver a limpiar// Sellado duradero contra el agua, la humedad, etc.
    Permite el uso de materiales más finos, ligeros y diversos
    Diseñado para uso en interiores y exteriores

    Nota:

    Para pegar los paneles a los marcos
    Para pegar elementos de refuerzo a los paneles, por ejemplo, elementos de techo
    Para pegar las ventanas de los objetivos a las carcasas de las cámaras
    Para pegar material decorativo, adornos o accesorios
    Para pegar placas de identificación, logotipos y señales