3M™ Mono reutilizable 51851, L

Número de artículo: 7100147721
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Traje de protección química

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100147721
EAN / GTIN 04054596489325
Número del fabricante 7100147721
Número L L01110 533

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris

Descripción:

El mono reutilizable 51851 de 3M™ tiene certificación CE de categoría III según las normas de Tipo 6 y EN 1149 para reducir la acumulación de carga estática. Fabricado con material de poliéster con hilos de fibra de carbono que se extienden verticalmente por el tejido, se puede lavar hasta 30 veces a 40 °C. También ofrece rodilleras y un panel trasero con ventilación para ofrecer el equilibrio óptimo entre protección y comodidad.

Característica:

El traje de protección 3M™ 51851 es reutilizable y se puede lavar 30 veces a 40 °C
Cumple con la norma EN 1149-5:2018 sobre las propiedades de protección antiestática
Rodilleras de espuma EVA
Ventilación trasera abierta
Puños de punto con presillas para el pulgar
2 bolsillos laterales y 1 bolsillo trasero

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop