Ejecución:
Excelente rendimiento de extracción para molienda en seco y húmedo
El material antideslizante facilita el manejo y elimina la necesidad de accesorios.
Longitud total: 114 mm
Anchura total: 139.7 mm
Se ha demostrado que mejora la productividad en una amplia gama de aplicaciones de rectificado manual
Descripción:
Las Hojas para Lijado de Alto Agarre 3M™ están diseñadas para aplicaciones de lijado manual en procesos de preparación y acabado de pinturas.
Característica:
Excelente rendimiento abrasivo en lijado en húmedo y en seco
El material de agarre facilita el uso y elimina la necesidad de utilizar un accesorio.
Tacto nuevo y único del producto.
Rendimiento superior para conseguir una solución económica de lijado manual.
Se ha demostrado que mejora la productividad en muchas aplicaciones de lijado manual