3M™ Disco de Corte Silver plano, T41, 180 mm x 3 mm x 22.23 mm, PN51803

Número de artículo: 7100141045
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100141045
EAN / GTIN 04054596444539
Número del fabricante 7100141045

Descripción

Ejecución:

Corta rápidamente tubos metálicos, manguitos, chapas planas y otras piezas de trabajo
El punteros formado con precisión corta excepcionalmente rápido, lo que ayuda a aumentar la productividad
Lentes duraderas con grandes características de rendimiento
Adecuado para una amplia gama de materiales como acero estructural y acero fino
Diseñado para su uso con las herramientas y accesorios adecuados

Descripción:

El disco de corte Silver 3M™ está diseñado para ofrecer una combinación inigualable de rendimiento y valor. Corta rápidamente tuberías metálicas, tubos y láminas planas. El disco de larga duración utiliza nuestro grano de precisión PSG para ofrecer un corte rápido y uniforme.

Característica:

Los granos de precisión de 3M cortan excepcionalmente rápido, ayudando a aumentar la productividad
Adecuado para una amplia gama de materiales como el acero dulce y el acero inoxidable
Diseñado para su uso con las herramientas y accesorios adecuados
Nota de seguridad: sólo está previsto su uso con herramientas con capuchón de protección homologado (según DIN EN 12413 para abrasivos aglomerados)

Nota:

Adecuado para aplicaciones en una amplia gama de industrias, como la construcción naval, el ferrocarril y otras aplicaciones metalúrgicas.
Permite el corte rápido de tubos metálicos y chapas planas