3M™ Cinta Transferidora Scotch® ATG 926, 19 mm x 33 m

Número de artículo: 7100140019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 48 Piezas
  • Pasos del pedido: 48 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100140019
EAN / GTIN 05010027728578
Número del fabricante 7100140019

Descripción

Ejecución:

Lámina adhesiva sin soporte
Adhesivo de acrilato modificado
Longitud total: 33 m
Anchura total: 19 mm
Muy alta temperatura y resistencia UV

Descripción:

Utilice la cinta Scotch® transferidora ATG 926 en aplicaciones que requieran alta resistencia de unión, elevada resistencia a cizalladura y buen comportamiento a altas temperaturas. Nuestra cinta funciona sobre una amplia variedad de sustratos y materiales y es versátil, rápida y fácil de usar.

Característica:

Película adhesiva sin soporte// Película adhesiva sin soporte
Fácil de aplicar con el dispensador manual ATG700// Adhesivo acrílico modificado
Buena resistencia al cizallamiento// Muy buena resistencia química
Muy alta temperatura y resistencia a los rayos UV// Muy alta temperatura y resistencia a los rayos UV.

Nota:

Pegado de paneles frontales, emblemas, rótulos y escalas
Materiales de bajo consumo