3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Bristle, 76 mm, 80 DSI Insert, B80, PN07527

Número de artículo: 7100138307
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100138307
EAN / GTIN 50048011643927
Número del fabricante 7100138307

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Cambio rápido de disco gracias al sistema de cambio rápido Roloc™
Resultados de trabajo constantes a lo largo de toda la vida útil
Adapta los contornos y formas de la pieza de trabajo (longitud de cerda aprox. 16 mm)

Descripción:

Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ está compuesto por grano cerámico mezclado con óxido de aluminio y por cerdas moldeadas y flexibles que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos y mantienen sus propiedades abrasivas a lo largo de la vida útil del disco.

Característica:

Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo superan a los cepillos metálicos en el decapado, el desbarbado, el desbaste, el acabado, el pulido y la limpieza.
La mezcla de grano cerámico ofrece una calidad de acabado superior a lo largo de la vida útil del disco.
El espaciado entre las cerdas es ideal para la eliminación de revestimientos y otras sustancias que provocan un gran embozo.
Las cerdas flexibles se adaptan a los contornos para producir acabados uniformes, incluso en las piezas complejas.
El cómodo sistema de conexión 3M™ Roloc™ permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla durante los procesos de acabado de varios pasos.
Utilizar en pizarra angular

Nota:

Úselo para limpiar, desbarbar, desbastar, acabar y pulir de forma eficiente.
Una alternativa segura a los cepillos metálicos, los productos químicos y los compuestos abrasivos.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra