Ejecución:
Marca: Scotch-Brite™
Color del producto: blanco
Cambio rápido de disco gracias al sistema de cambio rápido Roloc™
Resultados de trabajo constantes a lo largo de toda la vida útil
Clase ETIM 8.0: EC002196
Descripción:
El Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB , equipado con el grano abrasivo cerámico de 3M, trabaja sin presión de contacto y proporciona una acción de limpieza constante durante toda su vida útil. El sistema de cambio rápido 3M™ Roloc™ permite cambiar rápida y fácilmente el cepillo de plástico sin necesidad de herramientas adicionales. El disco puede separarse de la almohadilla de soporte y fijarse con un simple giro.
Característica:
Cepillo totalmente de plástico con grano de cerámica
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Cambio rápido de discos gracias al sistema de cambio rápido 3M™ Roloc™.
Resultados de trabajo constantes durante toda la vida útil
Se adapta a los contornos y formas de la pieza (longitud de las cerdas aprox. 16 mm)
Uso en amoladoras angulares
Nota:
Limpia la superficie de la pieza gracias a su gran efecto limpiador. Verde: Óxido
Una alternativa segura a los cepillos metálicos, los productos químicos y los compuestos abrasivos.