3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Bristle, 76 mm, 50 DSI Insert, B50, PN07526

Número de artículo: 7100138305
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100138305
EAN / GTIN 30048011643800
Número del fabricante 7100138305

Descripción

Ejecución:

Marca: Scotch-Brite™
Color del producto: verde
Cambio rápido de disco gracias al sistema de cambio rápido Roloc™
Resultados de trabajo constantes a lo largo de toda la vida útil
Clase ETIM 8.0: EC002196

Descripción:

El Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB , equipado con el grano abrasivo cerámico de 3M, trabaja sin presión de contacto y proporciona una acción de limpieza constante durante toda su vida útil. El sistema de cambio rápido 3M™ Roloc™ permite cambiar rápida y fácilmente el cepillo de plástico sin necesidad de herramientas adicionales. El disco puede separarse de la almohadilla de soporte y fijarse con un simple giro.

Característica:

Cepillo totalmente de plástico con grano de cerámica
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Cambio rápido de discos gracias al sistema de cambio rápido 3M™ Roloc™.
Resultados de trabajo constantes durante toda la vida útil
Se adapta a los contornos y formas de la pieza (longitud de las cerdas aprox. 16 mm)
Uso en amoladoras angulares

Nota:

Úselo para limpiar, desbarbar, desbastar, acabar y pulir de forma eficiente.
Una alternativa segura a los cepillos metálicos, los productos químicos y los compuestos abrasivos.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra