3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle BD-ZB, 115 mm, P120 Tamaño de rosca M14

Número de artículo: 7100138289
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100138289
EAN / GTIN 50048011245398
Número del fabricante 7100138289

Descripción

Ejecución:

Uso en lijadoras angulares sin accesorios (rosca M14)
Eliminación de óxido, eliminación de pintura, eliminación de residuos de adhesivo u otra contaminación superficial
Especialmente para superficies planas
Acabado suave y uniforme, especialmente en áreas de grano más fino

Descripción:

El disco de cerdas Scotch-Brite™ usa cerdas flexibles, moldeadas y de grano abrasivo cerámico para lograr mayor superficie de contacto que los cepillos de alambre, a la vez que mantiene sus propiedades abrasivas durante toda la vida útil del disco. El disco de acción rápida elimina la pintura, las manchas, los adhesivos, las soldaduras, el óxido, los óxidos intensos y los contaminantes superficiales de las áreas grandes.

Característica:

Las cerdas rellenas de abrasivo moldeadas arañan, rebajan, homogeneizan, acaban, pulen, limpian y eliminan recubrimientos más eficazmente y aplicando menos presión que con los cepillos de alambres
El grano abrasivo cerámico propiedad de 3M™ proporciona un corte agresivo y una calidad de acabado consistente durante toda la vida útil del disco
Las cerdas flexibles requieren menos presión que los cepillos de alambres y se adaptan a los contornos, incluso en piezas complejas
La distancia entre las cerdas es perfecta para la eliminación de recubrimientos y otras sustancias de elevada carga
No contiene filamentos de alambre para una mejor seguridad
Aumento de la seguridad laboral, especialmente en relación con las cerdas de alambre

Nota:

Los discos eliminan pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldaduras, corrosión, óxidos pesados y contaminantes superficiales de áreas de gran tamaño.
Uso en lijadoras angulares sin accesorios