3M™ Scotch-Brite™ Disco Bristle BD-ZB, 115 mm, P80 Tamaño de rosca M14

Número de artículo: 7100138288
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100138288
EAN / GTIN 50048011245381
Número del fabricante 7100138288
Número L L51710 1727

Descripción

Ejecución:

Uso en lijadoras angulares sin accesorios (rosca M14)
Eliminación de óxido, eliminación de pintura, eliminación de residuos de adhesivo u otra contaminación superficial
Especialmente para superficies planas
Acabado suave y uniforme, especialmente en áreas de grano más fino

Descripción:

El disco Bristle Scotch-Brite™ está compuesto por grano abrasivo cerámico y cerdas moldeadas y flexibles que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos y mantienen sus propiedades abrasivas a lo largo de la vida útil del disco. Nuestros discos Bristle permiten eliminar pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldaduras, corrosión, óxidos pesados y contaminantes superficiales de áreas de gran tamaño.

Característica:

El grano abrasivo cerámico 3M™ ofrece un corte contundente y una calidad de acabado uniforme a lo largo de la vida útil de disco.
Las cerdas flexibles requieren una menor presión que los cepillos metálicos y se adaptan a los contornos, incluso en las piezas complejas.
El espaciado entre las cerdas es ideal para la eliminación de revestimientos y otras sustancias que provocan un gran embozo.
No contiene ningún filamento de alambre para mejorar la seguridad.
No contiene filamentos de alambre para una mejor seguridad
Aumento de la seguridad laboral, especialmente en relación con las cerdas de alambre

Nota:

Los discos eliminan pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldaduras, corrosión, óxidos pesados y contaminantes superficiales de áreas de gran tamaño.
Uso en lijadoras angulares sin accesorios