Ejecución:
Grano abrasivo cerámico de precisión con aristas de corte de diseño geométrico
Un corte controlado y limpio
Penetra en el metal más rápido, más fácil y con menos rebabas
Reducción significativa del calor por fricción
Descripción:
El disco de corte 3M™ Cubitron™ II utiliza grano PSG 3M que aporta una velocidad de corte extraordinaria y larga duración, apto para uso en casi todos los materiales. Nuestros discos de corte superan a cualquier otro tanto en rendimiento como en vida útil, ofreciendo importantes mejoras de productividad.
Característica:
Corte controlado y limpio
Reducción significativa del calor por fricción
Grano abrasivo cerámico moldeado con precisión al 100%
Bordes de corte de diseño geométrico
Menor índice de rechazos y defectos
Menores costes de proceso
Apenas hay cambios estructurales
Máxima durabilidad
Corte de liberación fresco
Corte fácil, sin esfuerzo y sin atascos
Nota:
For cutting through metal, such as autobody or marine sheet metal
Use on stainless steel tubing, exhaust pipes, clamps and rusted fasteners