3M™ Scotchlok™ Conector R/Y+ 100 unds/Caja

Número de artículo: 7100136954
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 1000 Piezas
  • Pasos del pedido: 1000 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100136954
EAN / GTIN 50076308924718
Número del fabricante 7100136954

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo// Rojo
Aislado con revestimiento de PVC flexible y resistente al envejecimiento
Los materiales conductores son absolutamente resistentes a la corrosión

Descripción:

3M™ El conector de cables R/Y+ conecta eléctricamente dos o más extremos del conductor en una aplicación de pigtail y aísla la conexión. El resorte mejorado muerde el cable rápidamente con menos esfuerzo y acomoda los cables de #22 AWG a #8 AEG

Característica:

Para conexiones con más de dos conductores
Aislado con una cubierta de PVC flexible y resistente al envejecimiento
Los materiales conductores son totalmente resistentes a la corrosión
El agarre de muelle mejorado permite un cableado rápido con menos esfuerzo para cables de 2,5 mm² a 10 mm²