Ejecución:
Color de producto: Azul// Gris
Aislado con revestimiento de PVC flexible y resistente al envejecimiento
Los materiales conductores son absolutamente resistentes a la corrosión
Gracias al agarre de resorte mejorado, cableado rápido con menos esfuerzo para cables de 2,5 mm² a 10 mm²
Descripción:
3M™ El conector de cables B/G+ conecta eléctricamente dos o más extremos del conductor en una aplicación de pigtail y aísla la conexión. El resorte mejorado muerde el cable rápidamente con menos esfuerzo y acomoda los cables de #14 AWG a #6 AEG
Característica:
Para conexiones con más de dos conductores
Aislado con una cubierta de PVC flexible y resistente al envejecimiento
Los materiales conductores son totalmente resistentes a la corrosión
El agarre de muelle mejorado permite un cableado rápido con menos esfuerzo para cables de 2,5 mm² a 10 mm²
Nota:
Para iluminación interior y exterior, automoción, sistemas de seguridad y control, cuadros eléctricos, riego y mucho más