Ejecución:
Color de producto: Beige
Para uso en interiores
Longitud total: 50 m
Anchura total: 18 mm
Fácil de etiquetar.
Descripción:
La cinta de enmascarado 101E es una cinta de papel crepé suave y multiusos. Esta cinta de color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,12 mm está diseñada para uso general (sujeción temporal, enmascarado de pintura ...)
Característica:
Adecuada para numerosas aplicaciones profesionales.// Cinta de enmascarado fiable de uso general para aplicaciones no críticas
Buena pegajosidad inicial a una amplia variedad superficies// Conformable para hacer curvas
Muy fácil de escribir en la superficie para el etiquetado// Temperatura ambiente
Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 30 °C// Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 30 °C
Diseñada para su uso en interiores
Nota:
Aplicaciones de pintura a corto plazo a temperatura ambiente de uso general
Aplicaciones no críticas
Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas
Se utiliza para fijaciones y sujeciones temporales
Marcado de etiquetas