3M™ PELTOR™ X2B Orejeras arnés de nuca, 30 dB, amarillo (10 orejeras/caja)

Número de artículo: 7100123157
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100123157
EAN / GTIN 04054596274617
Número del fabricante 7100123157
Número L L01130 142

Descripción

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE
Tipo de Producto: Orejeras
Color de producto: Amarillo
Cantidad por caja: 10
Industria recomendada: Fabricación general

Descripción:

Las orejeras 3M™ PELTOR™ X2 son nuestros innovadores protectores auditivos con un moderno diseño de cazoleta estilizada. Cuentan con una diadema doble aislada eléctricamente que disminuye la acumulación de calor en la parte superior de la cabeza y ofrece una reducción de ruido de hasta 31 dB.

Característica:

Reducen los niveles de ruido en hasta 31 dB
La diadema ancha y plana está aislada eléctricamente, lo que hace que las orejeras sean resistentes a la electricidad o ″dieléctricas″
La codificación por colores facilita la identificación del nivel de protección que se usa
Las cazoletas delgadas ofrecen una compatibilidad mejorada con otros equipos de seguridad
Los acolchados anchos y blandos para los oídos mantienen la comodidad de los trabajadores
El diseño de diadema doble dispersa el calor y el diseño interno de acero inoxidable ofrece una presión uniforme y un ajuste cómodo durante un periodo de 8 horas
Diseño que optimiza el equilibrio y la distribución del peso para ofrecer mayor confort
Cazoletas de plástico ABS rígidas, muy duraderas y resistentes a impactos
Exterior de la cazoleta con recubrimiento de poliuretano termoplástico (TPU) que protege frente a la abrasión y golpes