3M™ Cinta eléctrica de fibra de vidrio 27U

Número de artículo: 7100119487
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100119487
EAN / GTIN 54054596298304
Número del fabricante 7100119487
Número L L01310 1878

Descripción

Ejecución:

Color del producto: blanco
Protección contra la corrosión
Longitud total: 20 m
Anchura total: 12 mm
Resistente a la abrasión para un uso permanente

Descripción:

La cinta de fibra de vidrio 27U de 3M™ es una cinta de fibra de vidrio de 0,178 mm con adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión. Esta cinta está diseñada para operar en aplicaciones en seco de 600 voltios que requieran alta resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas. La fibra de vidrio está tratada y preparada especialmente para proporcionar protección ante la corrosión. La fibra de vidrio no se encoge, no se pudre ni se quema, tiene una alta resistencia a la tracción y se puede imprimir sobre ella. El soporte está especialmente diseñado para reducir el biselado durante el proceso de corte y mientras se desenrolla la cinta.

Característica:

Cinta de fibra de vidrio tejida de 178 micras con adhesivo de caucho termoestable sensible a la presión
Diseñado para funcionar en aplicaciones secas de 600 voltios que requieren una gran resistencia mecánica y a las altas temperaturas
El adhesivo está especialmente desarrollado y preparado para la protección contra la corrosión
Resistente al desgarro de los bordes, a la abrasión y a la conformación
Para uso como protección de bobinas, anclaje, cinta, núcleo, capa y aislamiento transversal
Imprimible
Elástico para una óptima adaptación a la superficie
Excelente absorción de resinas y barnices

Nota:

Para proteger los componentes eléctricos que emiten mucho calor y como envoltura protectora contra la radiación térmica, como protección de los cables durante los trabajos de soldadura.