3M™ Scotchlite™ Material reflectante 9925, plata, 70 mm x 100 m, 4 rollos

Número de artículo: 7100119093
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Número de artículo 7100119093
    EAN / GTIN 50051131271758
    Número del fabricante 7100119093

    Descripción

    Ejecución:

    El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad
    Muy buena lavabilidad en lavandería industrial a 75° C con secado en secadora a 90° C o acabado en túnel a 155° C.
    Longitud total: 100 m
    Anchura total: 70 mm
    Certificado según OEKO-TEX Standard 100

    Descripción:

    Material reflectante 3M™ Scotchlite™ 9925, plata, con altos valores de retrorreflexión para uniformes laborales e industriales de alta visibilidad que se someten a lavados industriales y limpiezas con frecuencia.

    Característica:

    El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja visibilidad
    Muy buena capacidad de lavado industrial a 75° C con secado en secadora a 90° C o acabado en túnel a 155° C
    Muy buena lavabilidad en un lavado industrial desinfectante a 75° C con secado en secadora a 90° C o acabado en túnel a 155° C
    Adecuado para su uso en tejidos delicados que sólo pueden limpiarse en seco
    Certificado según la norma OEKO-TEX 100