3M™ 1183 Cinta de apantallamiento EMI de lámina de cobre recubierta de estaño

Número de artículo: 7100116897
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 9 Piezas
  • Pasos del pedido: 9 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100116897
EAN / GTIN 04054596282476
Número del fabricante 7100116897

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Estaño
Eléctricamente conductivo
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 25 mm
El adhesivo acrílico es resistente a los disolventes

Descripción:

La cinta de apantallamiento EMI de lámina de cobre recubierta de estaño 1183 de 3M™ es una cinta de apantallamiento con adhesivo acrílico de 2,6 mil de grosor. Esta cinta pirorretardante es apta para las aplicaciones que requieren una conductividad eléctrica sobresaliente desde el sustrato de aplicación o el adhesivo hasta el soporte. Se facilita con un liner para una fácil manipulación y troquelado. La cinta es apta para las aplicaciones en seco de 600 V.

Característica:

El exclusivo adhesivo garantiza un contacto seguro con la superficie de aplicación
Adecuado para la puesta a tierra y el apantallamiento EMI de equipos, componentes y espacios apantallados
Retardante de la llama
Su película protectora es pelable y permite una aplicación fácil y un troquelado sin complicaciones.
Adecuado para un amplio rango de temperaturas de -40 a 130 °C.
Para instalaciones de 600 V
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE