3M™ 1181 Cinta de apantallamiento EMI de lámina de cobre

Número de artículo: 7100116890
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 15 Piezas
  • Pasos del pedido: 15 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100116890
EAN / GTIN 04054596283237
Número del fabricante 7100116890
Número L L01310 1630

Descripción

Ejecución:

Protección electromagnética
Eléctricamente conductivo
Longitud total: 16.5 m
Anchura total: 15 mm
No oxidante

Descripción:

La cinta de apantallamiento EMI de lámina de cobre 1181 de 3M™ es una cinta de apantallamiento con un adhesivo conductor diseñada para aplicaciones que requieren un contacto eléctrico punto a punto fiable. Se facilita con un liner para una fácil manipulación y troquelado. La cinta es apta para las aplicaciones en seco de 600 V.

Característica:

El exclusivo adhesivo garantiza un contacto seguro con la superficie de aplicación
Adecuado para el blindaje EMI, la conexión a tierra y la disipación de la carga estática
Retardante de la llama
Para instalaciones de 600 V
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
El adhesivo acrílico es resistente a los disolventes
Soldable y perforable

Nota:

Suitable for EMI shielding, grounding and static charge draining