3M™ PELTOR™ Water tight microphone

Número de artículo: 7100112093
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100112093
EAN / GTIN 07318640067530
Número del fabricante 7100112093
Número L L01130 20

Descripción

Ejecución:

Mejora de la comunicación en entornos con viento
Micrófono resistente al agua (IP68, 3 metros / 30 minutos)
Mejora de la supresión del ruido
Micrófono de brazo estándar dinámico, con pantalla antiviento M171
Compatibilidad con micrófonos dinámicos

Descripción:

El micrófono hermético 3M™ PELTOR™ MT73/1, incorpora una mejorada tecnología de cancelación de ruido que ofrece además una gran resistencia al agua. Rendimiento mejorado en entornos con mucho viento.

Característica:

Comunicaciones mejoradas en entornos con mucho viento
Limpieza fácil
Totalmente funcional después del contacto con el agua

Nota:

Militar

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra