3M™ Scotch-Brite™ Disco de Desbarbado Ligero

Número de artículo: 7100109946
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100109946
EAN / GTIN 00048011902081
Número del fabricante 7100109946
Número L L51710 1726

Descripción

Ejecución:

Provides a clean and economical system for removing fine burrs, resulting in a polished finish
Conformability offers consistent finishing while keeping fresh abrasive mineral continuously exposed
Non-woven web runs cool and lessens impact on heat-sensitive materials
Unique resin system produces less smearing, reducing clean and prep time
Multi-purpose wheel cleans, finishes, blends, deburrs, and polishes all types of metals, composites and glass

Descripción:

Nuestra Light Deburring Wheel Scotch-Brite™ es una rueda con un diseño contorneado que funciona de forma fluida y ofrece un sistema limpio para tareas de leve desbarbado, pulido y acabado. Nuestras ruedas cuentan con una construcción suave y funcionan con fluidez, por lo que requieren menos esfuerzo por parte del operario que una rueda más dura.

Característica:

Se trata de un sistema limpio y económico para eliminar rebabas finas que da como resultado un acabado pulido.
Gracias a su adaptabilidad, se genera un acabado uniforme, al tiempo que exponen minerales abrasivos nuevos de forma continua
Su sistema de resina único produce menos manchas, lo que reduce el tiempo de limpieza y preparación
Esta rueda de uso general permite realizar tareas de limpieza, acabado, homogeneización, desbarbado y pulido en todo tipo de metales, composites y vidrio.
La rueda multiusos realiza proceso de limpieza, acabado, homogeneización, desbarbado y pulido de todo tipo de metales, compuestos y cristal

Nota:

Se usa para realizar de forma limpia tareas de desbarbado ligero, pulido y acabado.