3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3542

Número de artículo: 7100108771
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 8 Piezas
  • Pasos del pedido: 8 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100108771
EAN / GTIN 04054596226869
Número del fabricante 7100108771

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Cierre con cabezal tipo seta
Reducir costes
Aumente la productividad
Reducción de los tiempos de mantenimiento/parada mediante un simple desmontaje

Descripción:

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3542 está fabricado en polipropileno negro y tiene un adhesivo base caucho, lo que lo hace adecuado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial. Nuestro sistema de cierre reposicionable tiene una densidad de 26 filamentos con forma de setas/cm² con un espesor pegado de 5,8 mm.

Característica:

Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo sensible a la presión base caucho// Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo sensible a la presión base caucho
El tipo 170 combina con el tipo 250, 400 o 170. Cierra encajando de forma audible// El tipo 170 combina con el tipo 250, 400 o 170. Cierra encajando de forma audible
Diseñado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial// Diseñado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial
Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original// Se abre y se cierra 1000 veces antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original
Alta adhesión inicial// Alta adhesión inicial
Apto para aplicaciones en interior// Apto para aplicaciones en interior
Buena adhesión incluso en superficies difíciles de adherir
Alta responsabilidad inmediata

Nota:

Aplicaciones en interiores
Especialmente en superficies de baja energía como PP, PE y materiales con recubrimiento de polvo
Cierres recerrables