3M™ Hookit™ Disco abrasivo 255P, 150 mm, 17 agujeros, P280, 51661

Número de artículo: 7100106431
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 500 Piezas
  • Pasos del pedido: 500 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100106431
    EAN / GTIN 04054596234895
    Número del fabricante 7100106431

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: dorado
    Disponible en diferentes granulacintrations n / granulometer grades de P80 a P600. Las aplicaciones características incluyen: Molienda de laca,
    Gracias a los discos y almohadillas, puede obtener mejores resultados de eliminación, menos obstrucciones y una reducción del número de partículas de polvo en el aire

    Descripción:

    El disco 3M™ Hookit™ 255P Oro es un disco abrasivo de peso C para lijado ligero de uso general. El popular abrasivo 255P Oro ofrece un rendimiento superior.

    Característica:

    Uso universal
    Disponible en varios granos, desde 80 a 600 pesos. Las aplicaciones características son: Lijado de pintura,
    Con los discos y almohadillas 255P, se obtienen mejores resultados de eliminación, menos atascos y una reducción del número de partículas de polvo en el aire
    Con el sistema de liberación rápida 3M™ Hookit™ para cambios rápidos de herramientas