3M™ Fita de vedação a ar flexível 8069E - FAST D, 50 mm x 25 m, 0,47 mm

Número de artículo: 7100100910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100100910
    EAN / GTIN 05900422079651
    Número del fabricante 7100100910
    Número L L01310 1028

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Marrón claro
    En el calor del verano, el adhesivo no se derrite y no mancha
    Película protectora de polietileno rojo para un fácil manejo y aplicación
    Anchura total: 50 mm
    Sellado de uñas antes y después de la tensión alterna térmica

    Descripción:

    La cinta de sellado flexible y hermética 3M™ 8069E - FAST D es una cinta resistente al aire, a la humedad y al agua, que incorpora un enérgico adhesivo acrílico de alta pegajosidad y sensible a la presión. Nuestra cinta de doble cara permite que las membranas retardantes de evaporación se adhieran de forma hermética y sin necesidad de clavos por ambos lados.

    Característica:

    Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses// Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses
    El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano// El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano
    Liner rojo de polietileno que facilita su uso// Liner rojo de polietileno que facilita su uso
    Pruebas de compatibilidad con materiales de construcción realizadas por Ift Rosenheim// Pruebas de compatibilidad con materiales de construcción realizadas por Ift Rosenheim
    Supera la prueba de sellado de clavos antes y después del ciclo térmico// Supera la prueba de sellado de clavos antes y después del ciclo térmico

    Nota:

    Use for joining air and vapour membranes