3M™ Versaflo™ Cubierta resistente al calor radiante, M-973

Número de artículo: 7100099853
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Casco de ajuste protección respiratoria con soplador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100099853
    EAN / GTIN 04054596169333
    Número del fabricante 7100099853

    Descripción

    Ejecución:

    Color del artículo: Metal
    Tejido de aramida de aluminio ligero
    Longitud total: 0.355 m
    Anchura total: 0.228 m
    Longitud total: 0.086 m

    Descripción:

    La cubierta resistente al calor radiante 3M™ Versaflo™ M-973 está fabricada en tejido ligero de aramida de aluminio y proporciona una mejor protección para cabeza, cuello y hombros, además de comodidad contra calor radiante. Nuestra cubierta está diseñada para su uso con el casco 3M™ Versaflo™ M-307.

    Característica:

    Permite utilizar el arnés del casco de la serie M en entornos de alta temperatura. Proporciona una mayor protección de la cabeza, el cuello y los hombros
    Tejido ligero de aramida aluminizada
    Certificado CE

    Nota:

    Para el casco 3M™ Versaflo™ M-307