3M™ PELTOR™ CH-5 Orejeras de alta atenuación, 37 dB, gris, diadema, MT73H450A-38

Número de artículo: 7100099845
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Protector auditivo de cápsula

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100099845
EAN / GTIN 07318640067042
Número del fabricante 7100099845

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
Micrófono de venta libre resistente al agua (índice de protección IP68)
El valor de aislamiento más alto del mercado
Construcción robusta, fácil mantenimiento
Diseñado para su uso en condiciones militares extremas, para su uso con adaptadores PELTOR PTT o para conexión directa de intercomunicación

Descripción:

Las orejeras de alta atenuación 3M™ PELTOR™ CH-5 son nuestra solución de comunicación más resistente y están diseñadas para usar en entornos extremos, con niveles elevados de ruido, incluidos ruidos de impactos. Ofrecen un alto nivel de atenuación y un micrófono de varilla estanco homologado conforme a IP68.

Característica:

Uno de los mayores niveles de atenuación, 37 dB
Micrófono de varilla estanco con cancelación de ruido mejorada homologado conforme a IP68
Su resistente diseño hace que su mantenimiento sea sencillo incluso en el campo
Compatibles con los adaptadores 3M™ PELTOR™ existentes
Conector 3M PELTOR™ J11 con cable
Modelo de diadema

Nota:

Son ideales para usarlas en el sector militar, en salas de máquinas o en otros entornos con un nivel de ruido extremadamente alto, incluidos los ruidos por impacto