3M™ Cinta americana adaptable de uso general 2904, Nero, 48 mm x 50 m

Número de artículo: 7100098643
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100098643
EAN / GTIN 08021684013096
Número del fabricante 7100098643
Número L L01310 565

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Se puede arrancar a mano en ambas direcciones
Longitud total: 50 m
Anchura total: 48 mm

Descripción:

La cinta americana de uso general Scotch® 2904 es una cinta versátil y duradera fabricada en film de polietileno sobre tejido de lona y con un adhesivo de caucho sintético. Una buena opción para el mantenimiento general, atar paquetes, envolver, sujetar, sellar y proteger.

Característica:

El adhesivo de caucho sintético fuerte proporciona una adhesión instantánea a una amplia variedad de superficies// Excelente conformabilidad y alta resistencia a la tracción
Ofrece una buena pegajosidad y adhesión inicial a diversas superficies// Se puede rasgar con la mano y en ambas direcciones
Buena resistencia a la abrasión// Alta resistencia a la tracción, ideal para atar en paquetes
Buena adaptabilidad// Se puede rasgar fácilmente con la mano y en ambas direcciones
Envuelto individualmente para facilitar la identificación y para garantizar su limpieza hasta el momento de usarlo

Nota:

Mantenimiento general, reparación y protección
Envoltura de tubos y sellado de conductos
Aplicaciones del mercado de los edificios y la construcción
Tareas de agrupamiento, sellado y reparación semipermanente
Señalización y etiquetado