3M™ Perfect-It™ Boina de pulido de espuma, sistema de conexión rápida, verde, ondulada, 216 mm, 50874

Número de artículo: 7100094455
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100094455
EAN / GTIN 04054596193529
Número del fabricante 7100094455

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde
Trabajo más rápido y más limpio gracias al diseño de espuma que absorbe de forma segura el pulido
Diámetro pequeño (a partir de 3 pulgadas) para una alta precisión en áreas estrechas o pequeñas

Descripción:

Use las boinas de pulido intenso de espuma 3M™ Perfect-It™ para reparar arañazos, pulir a baja velocidad y eliminar motas con el fin de alcanzar un elevado rendimiento en cada fase del proceso de pulido. Combínelas con nuestro sistema de acabado de pintura 3M™ Perfect-It™ para aumentar la eficiencia del pulido y mejorar los resultados finales.

Característica:

Cámbielas fácilmente con los sistemas de fijación de conexión rápida y 3M Hookit™.
Evite el eslingado para conseguir unos resultados más rápidos y limpios gracias a la espuma pulidora.
Presentan diámetros de tan solo 7,62 cm para actuar con precisión en espacios estrechos o áreas reducidas.
Producto principal del proceso de pulido y compuestos con codificación por colores de 3M

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra