3M™ Scotch-Brite™ Disco Clean & Strip CG-DB, 178 mm x 22 mm, S Extrabasto

Número de artículo: 7100093991
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100093991
EAN / GTIN 53134375451784
Número del fabricante 7100093991

Descripción

Ejecución:

Disco flexible de limpieza gruesa para aplicaciones universales de limpieza
Vellón de fibra de nylon
Ideal para procesar la suciedad y los revestimientos de las superficies pesadas
Estructura de vellón abierta
No hay desprendimiento de piezas individuales

Descripción:

El disco Clean & Strip Scotch-Brite™ se ha diseñado de forma eficaz para limpiar soldaduras, retirar óxido y eliminar pintura. Nuestros discos de red abierta de grano extragrueso ofrecen una rueda resistente al embozo y de marcha suave que resulta ideal para eliminar los recubrimientos suaves.

Característica:

Llega a las esquinas difíciles para una completa limpieza, sustitución y preparación de las superficies
Abarca una mayor área que los cepillos de alambres
El carburo de silicio de grano extragrueso logra un corte contundente y deja un mejor acabado que los cepillos de alambres
La resistencia térmica y anti-embozo permite un tiempo de funcionamiento prolongado y acabados de resultados idénticos durante toda la vida útil del disco
El material no tejido resistente a las manchas favorece un desgaste uniforme durante toda la vida útil del disco
Diseñado para uso plano en lijadoras angulares

Nota:

Limpia las soldaduras, retira el óxido y elimina la pintura en una gran variedad de aplicaciones
Elimine la contaminación y los recubrimientos pesados de la superficie
Eliminación de óxido, eliminación de pintura, limpieza de soldaduras
Utilizado en un área amplia