3M™ Finesse-it™ boina de pulido de espuma

Número de artículo: 7100088773
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 108 Piezas
  • Pasos del pedido: 108 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100088773
EAN / GTIN 04054596132238
Número del fabricante 7100088773

Descripción

Ejecución:

Espuma de pulido gris: combina un gran arranque de virutas con la mayor vida útil
Espuma de pulido roja: consigue muy buenos resultados con una durabilidad igualmente sorprendente
Espuma de pulido blanca: produce un verdadero alto brillo y resultados de acabado impresionantes

Descripción:

Las boinas de pulido de espuma 3M™ Finesse-it™ se han diseñado para su empleo con los abrillantadores 3M™ Finesse-it™. Acóplelas a pulidoras, lijadoras orbitales y abrillantadoras giratorias de velocidad variable para ofrecer un acabado suave en superficies de madera, carrocería, de barcos y aeroespaciales.

Característica:

Cree superficies suaves antes de aplicar los abrillantadores 3M™ Finesse-it™
Logre acabados satinados, semibrillantes y de alto brillo en recubrimientos de madera, carrocería, de barcos y aeroespaciales
Repara recubrimientos sin necesidad de volver a pintar
La superficie ondulada garantiza una buena superficie de contacto y minimiza la generación de calor

Nota:

Empléelas con los abrillantadores 3M™ Finesse-it™ para lograr un acabado profesional en recubrimientos de madera, carrocería, de barcos y aeroespaciales