3M™ Hookit™ disco de film 375L

Número de artículo: 7100086041
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 500 Piezas
  • Pasos del pedido: 500 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Tejido abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100086041
EAN / GTIN 04054596115637
Número del fabricante 7100086041

Descripción

Ejecución:

Película extra fuerte para una mayor resistencia al desgarro
Los mejores resultados en madera, laca, metal, plástico y muchas otras superficies
Cambio rápido de discos con el sistema de cierre por adherencia 3M™ Hookit™.
Revestimiento repelente al polvo (Fre-Cut™)
Atractiva relación calidad-precio

Descripción:

El disco de film 375L 3M™ Hookit™ se han diseñado para su empleo con una lijadora rotorbital y un soporte 3M Hookit*. Nuestros discos de film 375L ofrecen un acabado consistente y uniforme en diversos sustratos mediante el empleo de un grano de óxido de aluminio premium para lograr un corte rápido y una vida útil más larga.

Característica:

Logre un corte rápido, duradero y un excelente rendimiento con el abrasivo de óxido de aluminio premium
Fácil de cambiar y reutilizar, lo que maximiza la vida completa del disco
El duradero soporte de film es resistente a desgarros y aporta un acabado uniforme y consistente
El recubrimiento resistente al embozo ayuda a evitar que se acumulen el polvo y los residuos en el disco
Excelente para superficies con contornos
Se puede utilizar en molienda seca y húmeda

Nota:

Aplíquelos a una amplia variedad de materiales tanto en trabajos de madera como de metal, incluidas las aleaciones de hierro
Empléelos con una lijadora rotorbital y un soporte 3M™ Hookit™ (vendida por separado)