3M™ Cinta para empalmes volantes repulpable 9351AL, Azul, 50 mm x 33 m, 0.10

N.º do artigo: 7100080091
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 8 peças
  • Passos da encomenda: 8 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7100080091
EAN/GTIN 05900422067771
Número do fabricante 7100080091

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Azul
Cubierta protectora con línea de muescas para facilitar la aplicación manual
Longitud total: 33 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

Nuestra cinta para empalmes volantes repulpable 9351AL de 3M™ es una cinta separable, de doble cara, diseñada para empalmes volantes rectos. Incluye un adhesivo acrílico repulpable en ambas caras y un liner de papel (también repulpable) fácil de retirar.

Característica:

Buena resistencia a cizalladura para procesos de impresión comercial de papel prensa con o sin horno
Liner con marcas que facilita la aplicación manual
Empalmes más fiables en prensas con correas
Fabricado con adhesivos de empalme repulpables que se separan en dos cintas de una sola capa con fuerza de apertura estándar

Nota:

Use for straight line flying splices

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta