3M™ One Touch™ Dispensador profesional de tapones

Número de artículo: 7100077665
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100077665
EAN / GTIN 10078371670501
Número del fabricante 7100077665

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul

Descripción:

El dispensador 3M™ One Touch™ Pro Earplugs ofrece un cómodo acceso a los trabajadores en movimiento. Un simple giro dispensa de forma precisa y consistente un tapón de oído a la vez. El dispensador reutilizable de pie o colgado en la pared puede reabastecerse con recambios One Touch™ de nuestros tapones auditivos 3M™ E-A-R™ más populares.

Característica:

Accurately dispenses one earplug at a time
Dispenses earplug directly into hand
Durable ABS plastic for tough environments
Free-standing or wall-mounted, could be positioned inside or outside
Shields earplugs from sun, wind and rain, when dispensing earplugs outside
Easy to know when to refill - the level monitor is front and centre, ensuring you won't run short
Refill in an instant - refilling the dispenser is simple and takes just moments to complete