3M™ Scotchlite™ Material reflectante 8912N, plata, 1068 mm x 50 m

Número de artículo: 7100077307
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 7100077307
    EAN / GTIN 04054596031685
    Número del fabricante 7100077307

    Descripción

    Ejecución:

    El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca visibilidad
    Buena lavabilidad en lavandería doméstica a 60 ° C.
    Longitud total: 50 m
    Anchura total: 1068 mm

    Descripción:

    Material reflectante 3M™ Scotchlite™ 8912N, plata, con altos valores de retrorreflexión para ropa de alta visibilidad sometida a poco desgaste, como uniformes laborales o industriales, ropa informal y accesorios.

    Característica:

    El tejido reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de baja visibilidad
    Buena capacidad de lavado en la lavandería doméstica a 60° C
    Certificado según la norma OEKO-TEX 100
    El logotipo de 3M″ en la superficie reflectante facilita la autentificación
    El diseño delgado se puede combinar fácilmente con otros equipos de protección
    Adecuado para muchas aplicaciones difíciles gracias a su resistencia a la intemperie y a los rayos UV
    Compatible con los sistemas de localización 2250, 2273, 2220M, 2250M, 2273M, 2550, 2573
    Admite calibres de cable de 0,5 mm² a 1,5 mm² en formación de terminación pigtail
    Buena para usar con sistemas de pintura a base de agua y de disolvente
    Cinta profesional, apta para uso en interiores y exteriores
    Proporciona una mayor comodidad y un buen ajuste para las cabezas más pequeñas
    Protege la manguera de las influencias externas y prolonga así su vida útil
    Desbarba, matiza y da acabado a todos los componentes de acero y acero inoxidable
    Permite trabajar cómodamente sin engorrosas mangueras de aire ni cables eléctricos
    Revestimiento antideslizante para zonas con poco o mucho tráfico peatonal
    Ideal para superficies con recubrimiento de polvo// Ideal para superficies con recubrimiento de polvo
    Permite el uso de materiales más finos, ligeros y disímiles
    Proporciona un excelente aislamiento y sella las roturas de los cables sin burbujas
    El lado acrílico es resistente a los plastificantes// El lado acrílico es resistente a los plastificantes
    El empalme no deja residuos// El empalme no deja residuos
    Ignífugo y muy resistente al calor, la oxidación, los disolventes y los aceites
    Más de 360º de ribetes y rayas reflectantes llamados para una máxima visibilidad
    Forma parte de la serie 3M Xtract™, lo último en eliminación de polvo y rendimiento
    Adecuado para aplicaciones de archivo gracias a su resistencia a la luz UV sin amarillear
    Resistente a la mayoría de los disolventes, puede utilizarse a temperaturas de hasta 76 °C
    Para la aplicación de adhesivos de construcción de dos componentes 3M™ Scotch-Weld™.
    Partículas abrasivas de alta calidad para un agarre duradero en cualquier aplicación
    Adhesivo de alto rendimiento con una adhesión muy fuerte que proporciona una sujeción segura
    El exclusivo contacto U″ proporciona una conexión eléctrica fiable

    Nota:

    Para las prendas de advertencia menos estresadas, como la ropa de trabajo y profesional, la ropa de ocio y los accesorios