3M™ G3501M-RD Casco de Seguridad, Arnés de ruleta, Banda sudor cuero, Rojo

Número de artículo: 7100077179
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Casco protector

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100077179
    EAN / GTIN 04054596015418
    Número del fabricante 7100077179

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Rojo
    Tamaño: 56-63cm
    Protege contra la radiación IR y las temperaturas extremas
    Máxima seguridad y comodidad
    Aprobado para la gama de temperaturas de -30 °C a +150 °C

    Descripción:

    El Casco de Seguridad Industrial 3M™ G3501 está diseñado para ofrecer altos niveles de protección en situaciones adversas. El casco 3M™ G3501 es más que un casco de seguridad. Es un sistema para una variedad de productos de auditiva, ocular y protección facial que son diseñados para adaptarse a ambientes de trabajo con metal sin comprometer la comodidad, confort o el uso.

    Característica:

    Casco duradero y ligero con una amplia variedad de requerimientos técnicos.
    Protección ligera y banda de cuero que aportan mayor comodidad
    Compatible con una gran variedad de productos de seguridad y con accesorios de trabajos con metal para proveer de una completa solución a tu actividad.
    Aislado eléctricamente de acuerdo con la norma EN50365 para el trabajo en ambientes de bajo voltage
    Aprobado para usar en temperaturas entre -30°C y +150°C.

    Nota:

    Carpintería metálica
    Fundición de aluminio
    Casting
    Reciclaje de metales
    Producción de refractarios
    Fabricación de cemento