3M™ Standard Abrasives™ Mandril

Número de artículo: 7100074220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mandrino de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100074220
EAN / GTIN 04054596024144
Número del fabricante 7100074220

Descripción

Ejecución:

Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

Descripción:

El mandril Standard Abrasives™ está hecho de acero para mejorar la durabilidad, la vida útil y la robustez. Nuestro mandril está diseñado específicamente para las ruedas Unitized con orificio central y se conecta fácilmente a amoladoras y herramientas orbitales.

Característica:

Diseñado específicamente para las ruedas Unitized con orificio central
Está hecho de acero para mejorar la durabilidad, la vida útil y la robustez
Se conecta fácilmente a amoladoras o herramientas orbitales
Ayuda a llegar a áreas de difícil acceso añadiendo longitud a la rueda
Permite accionar ruedas Unitized CH de 25,4 mm de diámetro × 25,4 mm de anchura × 4,76 mm de grosor

Nota:

Se utiliza para añadir longitud a las ruedas Unitized con orificio central, lo que resulta útil en una amplia variedad de aplicaciones industriales