3M™ Standard Abrasives™ Mandril

Número de artículo: 7100074108
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Mandrino de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100074108
    EAN / GTIN 04054596025684
    Número del fabricante 7100074108

    Descripción

    Ejecución:

    Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
    Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
    Attaches easily to die grinders or rotary tools
    Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
    Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

    Descripción:

    El mandril Standard Abrasives™ está hecho de acero para mejorar la durabilidad, la vida útil y la robustez. Nuestro mandril está diseñado específicamente para las ruedas Unitized con orificio central y se conecta fácilmente a amoladoras y herramientas orbitales.

    Característica:

    Diseñado específicamente para las ruedas Unitized con orificio central
    Está hecho de acero para mejorar la durabilidad, la vida útil y la robustez
    Se conecta fácilmente a amoladoras o herramientas orbitales
    Ayuda a llegar a áreas de difícil acceso añadiendo longitud a la rueda
    Permite accionar ruedas Unitized CH de 25,4 mm de diámetro × 25,4 mm de anchura × 4,76 mm de grosor

    Nota:

    Se utiliza para añadir longitud a las ruedas Unitized con orificio central, lo que resulta útil en una amplia variedad de aplicaciones industriales

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra