3M™ PELTOR™ Cable de carga de batería para Lite-Com Pro II, AL2AH

Número de artículo: 7100067410
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100067410
EAN / GTIN 07318640063051
Número del fabricante 7100067410

Descripción

Ejecución:

Cumple las especificaciones: Aprobado por la CE
Tipo de Producto: Cable
Color de producto: Negro
Requiere la fuente de alimentación FR08 LiteCom Pro II, que debe pedirse por separado
Industria recomendada: Agricultura

Descripción:

Los cables de carga 3M™ PELTOR™ se usan para conectarlos a un paquete de baterías para recargar las orejeras de comunicación 3M™ PELTOR™.

Característica:

Cable de carga de batería con conector USB
Para recargar una batería ACK08 o ACK082
Conexión a puerto USB o fuente de alimentación 3M™ PELTOR™ FR08
Requiere la fuente de alimentación FR08 LiteCom Pro II, que se vende por separado

Nota:

Se utiliza para recargar una batería ACK08 o ACK082