3M™ Cinta de Doble Cara 9495B, Negro, 685mm x 55m

Número de artículo: 7100064639
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100064639
EAN / GTIN 50051115256498
Número del fabricante 7100064639

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Anchura total: 685.8 mm

Descripción:

La cinta de doble cara 9495 de 3M™ se mantiene firme en condiciones difíciles, pero proporciona estabilidad y se maneja fácilmente durante el procesamiento. Esta cinta de doble cara cuenta con un delgado portador de película de poliéster negro de .5 mil recubierto en ambos lados con nuestro adhesivo 200MP, excelente para gráficos, placas de identificación y fijación de lentes LED. Un 58 libras. El revestimiento PCK agrega estabilidad para un procesamiento eficiente.

Característica:

El soporte de PET de 0,5 milímetros de grosor proporciona una mayor estabilidad dimensional y facilita el manejo al laminar y troquelar
3M™ Adhesivo 200MP es el estándar de la industria para fijar gráficos y placas de identificación
Presenta una capa adhesiva de 2,9 milímetros en la parte delantera y una capa de 2,3 milímetros en la parte trasera para una gran variedad de aplicaciones

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra