3M™ Marco de visera M-920

Número de artículo: 7100064616
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Unidad de ventilador protección respiratoria con ventilador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7100064616
    EAN / GTIN 04046719994519
    Número del fabricante 7100064616
    Número L L01140 68

    Descripción

    Ejecución:

    Pieza de repuesto para los cabezales 3M™ Versaflo™ M Series.
    Fácil de montar en el cabecero
    Para utilizar con los cabezales 3M™ de la serie M

    Descripción:

    El ensamblaje para marco de visor 3M™ Versaflo™ M-920 es nuestra pieza de repuesto diseñada para su uso con unidades de cabeza 3M™ Versaflo™ de la serie M. Nuestra pieza de repuesto sustituye marcos de visor desgastados o dañados.

    Característica:

    Marco de visera de repuesto
    Destinado a su uso con los cabezales 3M™ Versaflo™ de la serie M.
    Color: Gris claro
    Marcado CE

    Nota:

    Para sustituir las monturas de visera desgastadas o dañadas en las piezas de cabeza 3M™ Versaflo™ Serie M.