3M™ PELTOR™ Cinta protectora para micrófonos, rollo de 5 m, negra, HYM1000

Número de artículo: 7100064281
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100064281
EAN / GTIN 07318640002128
Número del fabricante 7100064281
Número L L01130 6

Descripción

Ejecución:

La banda desechable protege el micrófono del polvo y otros contaminantes
Tipo de Producto: Cinta adhesiva
Se envuelve alrededor del micrófono y se presiona con fuerza
Cantidad por caja: 96

Descripción:

La cinta higiénica protectora para micrófonos 3M™ PELTOR™ se ajusta cómodamente sobre el micrófono para protegerlo del polvo y otros contaminantes.

Característica:

Cinta desechable que mantiene el micrófono libre de polvo y otros contaminantes
Se ajusta cómodamente en torno al micrófono
Viene en un rollo de un solo uso
Azul, rollo de 5m

Nota:

Se utiliza para mantener el micrófono libre de polvo y otros contaminantes