Ejecución:
Color de producto: Beige
Cinta adhesiva que no se rompe al desenrollarla
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1610 mm
Fácil de etiquetar.
Descripción:
La cinta de enmascarar 201E es una cinta suave de papel crepé, que resiste 80 °C. De color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,135 mm.
Característica:
Adecuada para sujetar, fijar, envolver, sellar.// Buena adhesión instantánea y poder de sujeción que no se levanta ni se curva
Fita adaptável, não rasga durante o desenrolamento// Reduce la acumulación de pintura y ofrece buenas líneas de pintura
Assinatura instantânea// Ayuda a evitar que la pintura cale
Buena resistencia a la humedad y disolventes// Rango de temperatura de funcionamiento hasta 80 ° C / 1h
Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 80 °C / 1h
Diseñada para su uso en interiores
Nota:
Aplicaciones de pintura de uso general a corto plazo a temperatura ambiente
Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas
Se utiliza para fijaciones y sujeciones temporales
Marcado de etiquetas